Beli aluminum sheet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    Mulai

    Rp7.499.900

    Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat
    atribut:
    • Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
    • Width (mm): 900
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Specification: A cutter is required for cutting
    • Tensile Strength: 120N/25mm
    • Working Temperature Range: 5 to 70degrees
  2. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

  3. Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Deskripsi:
    Plat aluminium multi guna
  4. CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  5. HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Mulai

    Rp1.799.900

    HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    atribut:
    • Material: 7075-T7351
    • Width (mm): 150
    • Length (mm): 150
    • Standard: AMS-QQ-A-250/12
    • Testing standard: AMS-STD-2154 ClassA, BSS 7055 ClassA
    • Compatible auxiliary standards: AMS4078G, MMS159P, ASTM B209-10
  6. Lokfom BJLS Plate
    Mulai

    Rp6.399.900

    Lokfom BJLS Plate
    Deskripsi:
    BJLS (Baja Lapis Seng) Lokfom terbuat dari bahan besi galvanis yang kuat dan lentur, sehingga produk tidak akan pecah atau mengelupas saat ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun.
    atribut:
    • Length (m): 25
  7. AS ONE Aluminum Plate
    Mulai

    Rp45.900

    AS ONE Aluminum Plate
    atribut:
    • Melting Point (Standard Value) (°C): 659
    • Specific Gravity: about 2.7
    • Material: AL (aluminum)
  8. Daimaru Alumunium Foil
    Mulai

    Rp379.900

    Daimaru Alumunium Foil
    Deskripsi:
    Aluminium foil, rol aluminium tanpa lapisan plastik untuk menutup makanan, mengemas daging, atau juga mengemas cokelat batangan. Aluminium merupakan pengemas makanan yang aman, karena tidak beracun dan juga tidak mudah bereaksi secara kimia jika terkena makanan karena stabil terhadap sifat asam dan basa makanan. Selain itu kelebihan dari aluminium ialah untuk mencegah udara dan cahaya masuk, yang akan mengakibatkan perubahan kualitas, yakni aroma dan rasanya. Membungkus suatu produk makanan dengan aluminium foil akan membuat produk makanan lebih awet. Dengan aluminium foil juga mampu digunakan sebagai penghantar panas yang baik, sehingga dapat Juga digunakan untuk membungkus bahan makanan yang akan dipanggang di dalam oven atau memasak diatas pemanggang, kegunaanya ialah agar kelebaban dari makanan tidak banyak berkurang.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Width (cm): 30
    • Length (m): 7.6
    • Thickness (micron): 0.2
    • Quality: Food Grade
  9. TRUSCO Aluminum Thermal Barrier Sheet (Lapisan Penghalang Panas)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Aluminum Thermal Barrier Sheet (Lapisan Penghalang Panas)
    Deskripsi:
    -Restrains temperature rise of top panel of air conditioner outdoor units._x000D_-Surely adsorbs and finely peeled because acrylic is adsorbed._x000D_-Can be freely cut with a cutter knife or scissors. _x000D_-For restraint of temperature rise of air conditioner outdoor units in summer.
  10. Harmony Insulation Bubble Foil Aluminium (Insulasi Gelembung)
    Mulai

    Rp369.900

    Harmony Insulation Bubble Foil Aluminium (Insulasi Gelembung)
    Deskripsi:
    Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Lamination: Aluminium Foil
    • Tape Type: Double Side
  11. Non Brand Galvanized Sheet (Lembaran Galvalume)
    Mulai

    Rp969.900

    Non Brand Galvanized Sheet (Lembaran Galvalume)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 48
  12. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  13. CANA Aluminium Sheet
    Mulai

    Rp2.399.900

    CANA Aluminium Sheet
    Deskripsi:
    Aluminium Sheet Membrane ini juga dapat digunakan pada PVC, Poly carbonate, Aluminium Zink, Semen Beton, kaca dan lantai.
    atribut:
    • Size (mxmxmm): 1x15x1.5
  14. Lacy's Aluminium Foil (Kertas Timah)
    56%
    Mulai

    Rp29.900

    Lacy's Aluminium Foil (Kertas Timah)
    atribut:
    • Size (cm): 30
    • Length (m): 7.62
    • Label Types: Warning Product
  15. Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Mulai

    Rp4.299.900

    Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Deskripsi:
    The energy cost savings you’ll get from ISOFLEX insulation will make the purchase pay for itself.A true pocket & budget saver!ISOFLEX Thermal aluminium foil insulation products are designed to combat heat gain at summer and heat loss at winter, in all forms (radiation, convection and conduction), resulting in ideal thermal performance to your homes, workplace, public facility, cold storage and in your factory workshop / warehouse. ISOFLEX has also passed the international standard for health and safety testing.ISOFLEX suitable for:Roof Insulation- Residential Tiled Roof, Residential Metal Roof, Commercial Metal Deck Roof.
  16. Non Brand Welded Wire Mesh (Kawat Loket Patri)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga aluminum sheet Terbaru November 2026
Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant HeatRp7.499.900
Hikari Aluminum BoardRp77.900
Non Brand Aluminium Plat SheetRp139.900
CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)Rp1.399.900
HAKUDO AMS-Aluminum PlateRp1.799.900
Lokfom BJLS PlateRp6.399.900
AS ONE Aluminum PlateRp45.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
Daimaru Alumunium FoilRp379.900
TRUSCO Aluminum Thermal Barrier Sheet (Lapisan Penghalang Panas)Rp239.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)